SIEMENS
デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21062529
品番
3RK1400-1CQ00-0AA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
寸法(mm)
60×152×29
シリーズ
AS-i compact module K60
定格電圧(V)
26.5~31.6
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
4
入力数
4
出力タイプ
デジタル