曜日別特売
3RK1400-1DQ00-0AA3 デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60 SIEMENS 21062547

デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21062547品番3RK1400-1DQ00-0AA3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです

寸法(mm)152×60×29シリーズAS-i compact module K60定格電圧(V)26.5~31.6入力方式電圧RoHS指令(10物質対応)対応出力数4入力数4出力タイプデジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする