曜日別特売
3RK2400-1BQ30-0AA3 デジタルI/OモジュールK20 AS-i compact module K20 SIEMENS 21062800

デジタルI/OモジュールK20 AS-i compact module K20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21062800品番3RK2400-1BQ30-0AA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Siemens 3RK2400-1BQ30-0AA3 は、 AS-i コンパクトモジュール K20 デジタル A / B スレーブ x 2 、 DI / 2 DQ x 2

寸法(mm)20×108×45シリーズAS-i compact module K20定格電圧(V)26.5~31.6入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数2入力数2出力タイプデジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする