6ES7531-7QD00-0AB0 アナログ入力モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS 21067447

アナログ入力モジュール SIMATIC S7-15006ES7531-7QD00-0AB0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21067447
品番
6ES7531-7QD00-0AB0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

Siemens アナログ入力モジュール 、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。MSI オペレーティングモードを備えています。

寸法(mm)
147×25×129
入力数
4
仕様
Siemens アナログ入力モジュール AI 4 x U / I / RTD / TC ST ( 16 ビット分解能)
シリーズ
SIMATIC S7-1500
定格電圧 DC V
24
入力方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする