充電式コードレスツインモップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21069608 品番TAN-917
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1分間に約80回転する2つのモップがくるくるお掃除!
力いらずで楽々!
回転する電動モップが汚れを拭き取ります。
全長134cmで、手の届かない高い場所や窓ふき、畳や床など家中どこでもこれ一本でお掃除ができます。
モップは洗って繰り返し使えます。

用途モップ、清掃 付属品ACアダプター 材質本体:ABS樹脂、本体:金属(鋼)、専用モップ:マイクロファイバー タイプ替えモップ4枚セット ハンドル径(Φmm)25 寸法(Φmm)モップ:170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×340×1350 ハンドル長さ(mm)1285 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥110 / 税込 ¥121
沖縄地方数量1につき ¥3,080 / 税込 ¥3,388
離島数量1につき ¥3,696 / 税込 ¥4,066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする