手の甲、手のひら側にフルグレインゴートレザーを採用したSTUNT EVO2シリーズモデル
パンチング加工フルグレンゴートレザー ソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。レザーには通気性を良くし、汗の蒸発を助けるためにパンチング加工を施しより快適に。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。