WFX PRIME GTX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード21073178 品番-
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

保温性能を確保しつつ、ウィンターグローブにも操作感、運動性能を追求。
GORE-TEX® GripTM採用。
人間工学を基に開発されたERGO PROTECH®ナックルプロテクター採用。より快適な装着感がライダーのストレスを軽減。
Primaloft®生地使用、手の甲側170g生地、手のひら側60gと厚さの違う生地を採用し装着感を向上。
手の甲側にソフトシェルを、手のひら側にフルグレインゴートレザーを使用。
耐磨耗性の高いSuperFabric®を2か所に配置し手のひらをケガから守る。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
手首にはYKKジッパー付きカフシステム、デュアルクロージャ―システムを採用し、細かな調整が可能。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。

用途バイクグローブ BLACK サイズL
注意
※タッチスクリーン用素材は、画像と色・素材が異なる場合がありますが、機能・操作性に変更はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする