MIRAVEL ミラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)175 注文コード21075156 品番1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は自重など7種類から選べます 他の種類を見る

世界戦略機種、軽量フルCI4+ボディ、「ミラベル」。
ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。
ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。
また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。
自重・巻の質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。
キャスト、リーリング、ロッドワーク、さまざまなシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。

用途汎用 タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:66(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1 ハンドル長さ(mm)45 ギヤ比5 自重(g)175 最大ドラグ(kg)3 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-100/フロロ:2-85/PE:0.8-240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする