カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 袋・ラッピング用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 紙袋
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 手提袋
手提紙袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
幅(mm)
220
注文コード
21075418
品番
1330047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
無地の紙袋は様々なシーンで活用できるため汎用性が高く、抜群の収容力で本・雑誌以外の商品にも対応できます。豊富なサイズバリエーションをご用意しております。
材質
片艶 クラフト80g
幅(mm)
220
色
白
サイズ
T-3
品番
A201
高さ(mm)
300
柄
無地
マチ(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100