カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 袋・ラッピング用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 紙袋
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 手提袋
手提紙袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
21075436
品番
1330049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
無地の紙袋は様々なシーンで活用できるため汎用性が高く、抜群の収容力で本・雑誌以外の商品にも対応できます。豊富なサイズバリエーションをご用意しております。
材質
片艶 クラフト100g
幅(mm)
320
色
白
サイズ
T-6
品番
A203
高さ(mm)
330
柄
無地
マチ(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100