ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21075926
品番
L-KIT684
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
観察作業が楽なズーム式の実体顕微鏡
セット内容
(セット内容6点)L-461/L-546-20/L-58-0.5/L-525/L-424/L-718
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:350×450
倍率
7〜90
作動距離(mm)
150/84
視野
28.5〜2.2(mm)
アズワン品番
64-5105-57
注意
※スペックは計算値です。