尾崎亀商店
尾崎亀商店の ヘラ/盛板/コテ
尾崎亀商店の ヘラ
尾崎亀商店の コーキングヘラ
押えバッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21076845
品番
82582
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。
素材は柔らかめのEVA樹脂です。
材質
緑色:EVA樹脂C-700
長さ(mm)
1000
幅(mm)
40
厚さ(mm)
20
色
緑色