押えバッカーNRゴム付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21076879 品番 82581
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。
柔らかめのEVA樹脂にやや硬いゴムを貼り付けているため、”ならし”はもちろん仕上げにも最適です。

材質灰色:EVA樹脂C-1000、黒色:NRゴム#10 長さ(mm)1000 幅(mm)50 厚さ(mm)灰色20×黒ゴム2 灰色、黒色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-26
用途:
仕事
田村工業 様 (建設業・工事業)

いい感じです♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
また買います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする