モンダミンKid’s

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード21078324 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

【クチュクチュだけでむし歯を防ぐ】
天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPCが歯の表面をWでコートし、むし歯菌や酸から歯を守ります。
毎日使いたくなるジューシーなぶどう味
ピリピリしないノンアルコールタイプ
お子様が歯みがきを嫌がるときに
みがき残しが気になるときに
※お子様が自分でクチュクチュして吐き出せるようになったら(3歳頃)使用できます。
(c)2020 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。)

用途日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。 成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(ぶどうタイプ)、トレハロース、キシリット、スクラロース、グリチルリチン酸2K【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【可溶剤】POEセチルエーテル【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【洗浄剤】EDTA-2Na【薬用成分】塩化セチルピリジニウム(CPC)【赤色227号、青色1号】 種別オーラルケア 区分医薬部外品・洗口液 タイプノンアルコール・低刺激 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×220×60 効能むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。 アズワン品番65-2349-28 香味毎日使いたくなるジューシーなぶどう味 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
【使用上の注意】
※内服液ではありませんので、飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする