モンダミン プレミアムケア センシティブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1080mL) 注文コード21078340 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

オールインワンでお口の健康を守る「低刺激ノンアルコールタイプ」
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケア
(1)しっかり洗浄
(2)薬用成分(CPC・GK2・TXA)
(3)歯のコーティング成分(セラック)
(4)クーリング成分(香料中)
【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
やさしいプレミアムシトラスミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。

用途
日常(毎日)の歯磨きに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)をお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
いつでも使用できますが、歯磨き後やおやすみ前の使用をおすすめします。
成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号 種別オーラルケア 区分医薬部外品・洗口液 タイプノンアルコール・低刺激 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×231×74 効能むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 アズワン品番65-2349-26 香味やさしいプレミアムシトラスミントの香味 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
【使用上の注意】
※内服液ではありませんので飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする