薬泉めぐり

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30g×15包) 注文コード21078550 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4種類の薬泉気分がご家庭のお風呂で味わえます。
有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、身体を芯から温めます。
おうちでポカポカ温泉気分
薬用入浴剤

用途お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。 成分北海道十勝川の湯:【有効成分】炭酸水素Na、塩化Na【その他の成分】グリシン、POE(300)POP(55)、無水ケイ酸、酸化Ti、ベントナイト、ステアロイルグルタミン酸Na、無水ピロリン酸Na、香料、赤色102、山形銀山の湯:【有効成分】乾燥硫酸Na【その他の成分】】グリシン、POE(300)POP(55)、塩化Na、無水ケイ酸、酸化Ti、ベントナイト、ステアロイルグルタミン酸Na、無水ピロリン酸Na、香料、鹿児島屋久島の湯:【有効成分】乾燥硫酸Na【その他の成分】グリシン、無水ケイ酸、香料、青1、黄4、赤102、長野田沢の湯:【有効成分】乾燥硫酸Na、炭酸水素Na【その他の成分】グリシン、無水ケイ酸、サリチル酸、香料、青1、黄4 セット内容北海道十勝川の湯30g×3包、山形銀山の湯30g×4包、鹿児島屋久島の湯30g×4包、長野田沢の湯30g×4包 種別入浴剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×149×81 香り北海道十勝川の湯:風にそよぐ花畑の香り、山形銀山の湯:まろやかに立ちのぼる湯気の香り、鹿児島屋久島の湯:大自然に包まれた静寂な森の香り、長野田沢の湯:湖畔に広がる草原の香り 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 湯の色北海道十勝川の湯:乳藤色(にごり)、山形銀山の湯:乳白色(にごり)、鹿児島屋久島の湯:緑色(透明)、長野田沢の湯:青色(透明) 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
入浴以外の用途には使用しないこと。
皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。
使用中にじんましん、息苦しさなどの異常が現れた場合、直ちに使用を中止し医師に相談すること。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
子供の手の届く所に置かないこと。
開封後はすぐに使用すること。
本品は温泉を再現したものではない。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【にごりタイプの入浴剤について】
配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意すること。
全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし、入浴剤の色素で衣類が着色するおそれがあるので、以下の場合は使用しないこと。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類)
残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする