サムライ カーフレグランス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(14mL) 注文コード 21079216 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エアコン取付クリップタイプ。縦横取付に対応。

用途車内の芳香剤 幅(mm)70 取付エアコン取付 高さ(mm)150 奥行(mm)40 シリーズサムライ 香りサムライ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする