サムライウーマン ラバーカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 香りユズミツ 注文コード21079329 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香り7種類から選べます 他の種類を見る

香水瓶を模ったカードタイプのマルチフレグランス。

用途車内の芳香剤 幅(mm)100 取付吊り下げ 高さ(mm)200 奥行(mm)5 シリーズサムライ 香りユズミツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする