SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライウーマンLEDルームディフューザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21079444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
6色にゆっくり変化するLEDが癒しを演出。USB接続。
用途
車内の芳香剤
成分
香料・EVA樹脂
材質
ABS樹脂
幅(mm)
95
取付
置き型
高さ(mm)
115
奥行(mm)
95
シリーズ
サムライ
香り
ホワイトローズ