ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用マイクロファイバー
MFカーメンテクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21079496
品番
CC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
マイクロファイバーで洗車の拭き取り・車内清掃に最適。
用途
洗車
材質
ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
約300×350×5
色
グリーン
質量(g)
約38
危険物の類別
非危険物