CSPR-03 スパプレミアムPVAフキトリクロス ワコー 21079530

スパプレミアムPVAフキトリクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード21079530品番CSPR-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スピード吸水+拭き取りのクロスです。

用途洗車材質PVA・ポリエステル幅(mm)120高さ(mm)270奥行(mm)30危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする