ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用ぞうきん/タオル
スパプレミアムフキトリ仕上げクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21079548
品番
CSPR-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
抜群の柔らかさで拭き上げます。
用途
洗車
材質
ポリエステル・ナイロン・レーヨン
寸法(mm)
約430×300
質量(g)
約63
危険物の類別
非危険物