ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車スポンジ/ブラシ
ワコーの 洗車スポンジ
コーティング洗車スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21079575
品番
CS-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
クリーミーな泡でボデイを優しく洗えます。
用途
洗車
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約126×60×199
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車