ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車スポンジ/ブラシ
ワコーの 洗車スポンジ(柄付き)
Sグリップスポンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21079609
品番
CS-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
両面スポンジでドアミラーの隙間も洗えます。
用途
洗車
寸法(mm)
約125×45×370
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
約130
材質(グリップ)
合成ゴム・PVC
材質(頭)
ポリウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車