セハノールHC 手指消毒液 1L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード21079837 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シュッとスプレー!消毒+ハンドケア!!保湿成分としてヒアルロン酸配合
手指にやさしい消毒液
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%を有効成分とし、植物由来の発酵アルコール63v/v%と、保湿成分としてヒアルロン酸、グリセリンを配合。
幅広いウイルス、食中毒菌に効果を発揮しながら、しっかりハンドケアもできる、手指にやさしい消毒液です。
しっかり消毒
有効成分としてベンザルコニウム塩化物0.05w/v%配合。(指定医薬部外品)
溶剤として植物由来の発酵アルコールを63v/v%(55w/w%)配合。
手指にやさしい
保湿成分としてヒアルロン酸Na、濃グリセリンを配合。
乾いた後はしっとりすべすべ。手指になじみ、べたつきません。
扱いやすい
そのまま使えるポンプ式と、付替用の2タイプをご用意しました。
付替用は自動手指消毒器の補充液としても最適です。
消防法上の非危険物のため、扱いやすく備蓄にも適しています。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%、その他成分:エタノール、濃グリセリン、、ヒアルロン酸ナトリウム(2) 使用方法適量を手のひらにスプレーし、そのまま手指・皮膚に塗布または塗擦する 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする