※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8004【ワケあり】 DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 21085315 8004【ワケあり】 DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 21085315

DSシリーズ 圧縮コイルばね

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由高(mm)12 注文コード21085315 品番8004【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4901,190
この商品は自由高・内容量など276種類から選べます 他の種類を見る

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径(Φmm)3 自由高(mm)12 ばね定数(N/mm)2.74 材質SUS304WPB 線径(Φmm)0.5 ばねの種類圧縮コイルばね 許容荷重(N)10.067 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕上両端研磨あり 総巻数(巻)14.5 許容荷重時高さ(mm)8.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01368736
2022-09-09
用途:
試作用、プランジャの押しばね

多くのサイズがあるのでとても助かります。 エンド処理もきれいで感心しました。

対象商品:
01370328
2018-08-16
用途:
機械部品として
製造業

ピッタリでした。数量、価格、お手頃でした。多の寸法品も購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
01368815
2018-01-30
用途:
SMCの電磁弁のリターンバネ

気持ち長いので切る必要あり。
自由長のバリエーションを増やしてほしい。

対象商品:
01369463
2014-10-08
用途:
使用機械の修理部品として

某M○X社のガンタッカーの修理部品として使用しました。
ガンタッカーのスプリングハウジングには2本の異なる径のスプリングが入っており、インナーのスプリングが使用による劣化で破断するようです。
線径1mm 外径8mm 自由長50mmというのがホームセンターや他のネットショップでもなかなか見つからなくて苦労しました。
スプリング交換による効果は抜群で、交換前は材木に1mmも刺さらなかったタッカーピンが奥まで刺さるようになりました。
5本組みでこのお値段なので、次回スプリングが破損した時の予備としてとっておきます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする