コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 角形カバー
ジグシリンダCシリーズ CDA20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
21086277
品番
CDA20X25-B【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,790
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
複動形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。