コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 電磁波対策
コーセルの ノイズフィルタ
NAM-10-000 シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
10
注文コード
21086286
品番
NAM-10-101-D【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,290
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電流(A)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
DINレール取付タイプ
シリーズ
NAM
コンデンサ容量(F)
(公称値)100p