スクレーパー付ハンドブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21086496 品番 ステンレス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

滑りにくく握りやすいハンドブラシです。
ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。
ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。
木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。

用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。 材質2重成型グリップ(PP+エラストマー) タイプ細幅 材質(ブラシ部)ステンレス ブラシ寸法(mm)0.19Φ×毛丈15
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※作業に合ったブラシ線材をお選びください。対象物の素材や状態によっては、対象物にキズが入る可能性がありますので、ご注意下さい。
※作業時には、手袋や安全メガネなどの保護具を着用してください。
※使用後は汚れをしっかりと落としてから、保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする