使い捨てかくはんヘラ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15本) 注文コード21086609 品番300mm 15ホンイリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

お手入れいらずの使い捨てタイプです。
使い捨てなので管理のわずらわしさを軽減できます。
複数色の塗料をご使用の方に便利です。

用途塗料のかき混ぜ、薄め液を調合した際のかくはん。 材質白樺 寸法(mm)300×16
注意
※粘度の高い材料には使用しないでください。ヘラが折れる恐れがあります。
※かくはん用のヘラです。表示用途以外には使用しないでください。塗料のかくはん後は処分してください。
※天然の木材を使用しています。木材によってはささくれ、反りが発生している場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21086584
2023-07-31
用途:
工場内作業
製造業

シリコーン樹脂を混ぜる為に購入。
贅沢を言えば、使い捨てなのでもう少し安価に購入したい。
大量に入っているので、何度も買いに走らなくていいので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする