SK11
SK11の 手研磨
SK11の ヤスリ
SK11の 木工用ヤスリ
木工用ヤスリソフトグリップ鬼目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21086959
品番
200mmエツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。
木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。
ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
適合材
木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属
ヤスリ部形状
平
ヤスリ目
鬼目
刃長(mm)
(ヤスリ部)約200
用途
木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。
材質
ヤスリ部:SKS-8
注意
※使用用途以外では使用しないでください。ヤスリ本体部分にワレ・カケ・ヒビなどの異常がないかを確認してから使用してください。作業時には、手袋などの保護具を着用してください。
※ヤスリは、グリップ部を持ち、手元側から押す方向に使用します。逆方向に使用すると、ヤスリ目を傷め、製品寿命が短くなります。ヤスリをハンマー代わりに使用したり、テコのように使うことはしないでください。ヤスリの破損につながり、非常に危険です。