SK11
SK11の 手研磨
SK11の 手作業ブラシ
SK11の メンテナンスブラシ
ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
柄:木
毛材
ワイヤー線・5行
タイプ
木柄剣型
注文コード
21087004
品番
NO.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
材質・毛材・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力にサビを落とし、ペンキをはがせるワイヤーブラシです。
強弾力性ワイヤーブラシの標準です。
用途
強力サビ落とし・ペンキはがし。
材質
柄:木
タイプ
木柄剣型
毛材
ワイヤー線・5行
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。