Y-SK11
Y-SK11の 手研磨
Y-SK11の ヤスリ
Y-SK11の 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21087038
品番
200MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。
鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
形状
平
刃長(mm)
200
目の粗さ
中目
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
タイプ
鉄工用
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。