SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の フェルトバフ
ツヤ出しアフロ君
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21087354
品番
100mmボールフショク Jr
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。
多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途
インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。
仕様
ボール型
軸径(Φmm)
(六角軸)6.35
材質(本体)
アクリル
外径(Φmm)
100