ツヤ出しアフロ君

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21087370 品番 125mmボールフショク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。
多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。

用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様ボール型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)アクリル 外径(Φmm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21087354
2024-01-09
用途:
磨き
建設業・工事業

毛羽立ちがすごく後処理が大変なことに
一度の使用でゴミ箱行きに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする