注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。本体の取り扱い、適用機種などに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり、保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けて下さい。調整時は必ず電源を切ってから行って下さい。作業前に必ず試運転をして下さい。試運転の前に刃に亀裂や割れがないか確認して下さい。また、刃にブレや異常がないか確認して下さい。異常等を発見した場合は使用をやめて下さい。
※可燃性の液体、ガスの近くでは絶対に作業しないで下さい。作業に適した服装をして下さい。袖口の開いたもの、ネクタイなどは巻き込む恐れがあり、大変危険です。必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。また、作業環境により、防塵マスクを着用して下さい。周囲の安全を確保できる広い場所で作業して下さい。また、切断箇所のはっきり見える明るさの作業場で作業して下さい。
※回転中の刃には、手を絶対近づけないで下さい。また周囲の人に刃を向けないで下さい。本体の安全カバーは絶対にはずさないで下さい。切断直後、刃先や材料は高温となり、危険です。絶対に素手で触れないで下さい。使用中は丸鋸刃に無理なヒネリ、衝撃を与えないで下さい。材料は、バイス・クランプ等でしっかりと固定して下さい。
※お子様の手が届いたり、容易に持ち出せる所・湿気のある場所、湿度の急変する所・直射日光の当たる所には保管しないで下さい。