くろプラス(木工チップソー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21087415 品番 190x90P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。
レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。
環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。

外径(Φmm)190 刃数90 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 適合材木工用 用途木工用チップソー。 タイプ欧州RoHS規格合格品
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。本体の取り扱い、適用機種などに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり、保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けて下さい。調整時は必ず電源を切ってから行って下さい。作業前に必ず試運転をして下さい。試運転の前に刃に亀裂や割れがないか確認して下さい。また、刃にブレや異常がないか確認して下さい。異常等を発見した場合は使用をやめて下さい。
※可燃性の液体、ガスの近くでは絶対に作業しないで下さい。作業に適した服装をして下さい。袖口の開いたもの、ネクタイなどは巻き込む恐れがあり、大変危険です。必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。また、作業環境により、防塵マスクを着用して下さい。周囲の安全を確保できる広い場所で作業して下さい。また、切断箇所のはっきり見える明るさの作業場で作業して下さい。
※回転中の刃には、手を絶対近づけないで下さい。また周囲の人に刃を向けないで下さい。本体の安全カバーは絶対にはずさないで下さい。切断直後、刃先や材料は高温となり、危険です。絶対に素手で触れないで下さい。使用中は丸鋸刃に無理なヒネリ、衝撃を与えないで下さい。材料は、バイス・クランプ等でしっかりと固定して下さい。
※お子様の手が届いたり、容易に持ち出せる所・湿気のある場所、湿度の急変する所・直射日光の当たる所には保管しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする