六角軸ドリルソー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 注文コード21087668 品番8MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は刃径・軸径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。
ドリルはハイス製で耐久性抜群です。
刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。
木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。
六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。

軸径(Φmm)(六角軸)6.35 用途木材穴あけやバリ取り作業。 寸法(mm)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800〜3000 対応機種電気ドリル、充電ドリル、充電インパクトドライバー 刃先シンニング加工 材質(ドリル)ハイス鋼
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用して下さい。
※充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめください。
※穴あけ時には切削油を注油しながら作業をしてください(鉄への穴あけ時)。
※使用条件を超える穴あけはドリルの破損につながりますのでおやめください。
※ご使用前に周囲の安全を確認し、作業を開始してください。
※被削材はバイスなどでしっかり固定するなど安定した作業環境を整えてください。用途以外の使用はおやめ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
加工
TES 様

ある製品の穴を広げる目的で購入しました。
性能は特に問題があるように感じられませんでしたが
使い方というか要領が良くないと使いこなせないかなといった感じです。

2025-10-01
用途:
器具の取付
有限会社ワシズ空調設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

壁 天井の開口部 微調整が出来て助かるセット内容も今の所不自由していない

対象商品:
67374676
2021-05-28
用途:
現場での追加工
製造業

回転させながら長穴的に切るのは、かなり難しかった。ただ、3mmという小径のモノは少ないのでその点はポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする