曜日別特売
75MM 研磨砥石 SK11 21087905

75MM 研磨砥石 SK11 21087905
75MM 研磨砥石 SK11 21087905

研磨砥石

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21087905品番75MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。
万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。

用途
金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。
粒度A36P穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)13直径(Φmm)75砥材Aタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用最高使用周速度(m/min)3000対応機種電気ドリル適合材金属
注意
※必ず水平スタンドに固定し、安全カバーを装着してください。
※使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。
※加工物は必ずバイス、クランプ等で固定してください。
※砥石が振り回されないように安定した姿勢で作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365612
2022-08-13
用途: 鉄製の金具の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルに専用の金具で取り付けて使用したら、熱で中心のプラスチックが溶けて使い物にならないので、真ん中にプラスチックの無い物に買い換えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする