ロータリーヤスリ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)6 長さ(mm)25 注文コード21088088 品番NO.7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は軸径・適合材・長さなど27種類から選べます 他の種類を見る

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。
電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

軸径(Φmm)6 材質炭素鋼 長さ(mm)25 用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 幅(mm)(砥石部分)12 タイプ鉄工用
注意
※ドリルの回転数は5000rpm以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67379847
2019-08-09
用途:
木工研削
運輸・通信業

組み木作業で、素人なので木工ノミだけでは難しいので、細かい箇所や均しに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする