軸付筒型ステンブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21088115 品番 10MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。
パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。
変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。

軸径(Φmm)6 適合材ステンレス 直径(Φmm)約10 用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。 材質線:ステンレス 対応機種電気ドリル、フレキシブルシャフト、エアードリル
注意
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする