SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付ブラシ
SK11の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
軸付筒型ステンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21088124
品番
15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。
パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。
変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
軸径(Φmm)
6
適合材
ステンレス
直径(Φmm)
約15
用途
ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。
材質
線:ステンレス
対応機種
電気ドリル、フレキシブルシャフト、エアードリル
注意
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。