六角軸ワイヤーカップブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21088158 品番 50MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能になります。
六角軸タイプなので、インパクトドライバーでご使用いただけます。

軸径(Φmm)(六角軸)6.35 適合材 材質特殊鋼 用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・溶接後のスケール取り、下地研磨。 寸法(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67374956
2021-04-22
用途:
倉庫屋根のさび落とし
株式会社アーバンストリーム 様

使用開始して20分でパーツが分解しました。全くもって使えません。買わないほうが良いです。
他製品をお選びください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする