六角軸ワイヤーホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21088176 品番 50MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。
変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。

適合材鉄・軽金属 直径(Φmm)約50 用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
注意
※インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする