75MM 六角軸真鍮ホイル SK11 21088219

75MM 六角軸真鍮ホイル SK11 21088219
75MM 六角軸真鍮ホイル SK11 21088219
75MM 六角軸真鍮ホイル SK11 21088219
75MM 六角軸真鍮ホイル SK11 21088219

六角軸真鍮ホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
直径(Φmm)約75
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材
内容量1本注文コード21088219品番75MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。
変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。

用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材直径(Φmm)約75材質真鍮対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
注意
※インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする