六角軸振動用充電ドリルビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21088614 品番 3.4MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。
六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。
通常の振動ドリルにも使用していただけます。
六角軸なので軸滑りが起きません。
従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。
インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。

用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 刃径(Φmm)3.4
注意
※刃を取り付ける前に、刃に亀裂やカケガあると、怪我をする恐れがありますので、刃を点検してください。作業前に必ず試運転してください。ドリル刃にブレがないか確認し、再度チャッキングしてください。
※火災・火傷の恐れがありますので、可燃性の液体・ガスの近くで作業しないでください。広い場所で穴あけ箇所がはっきり見えるように明るくしてください。
※作業中のドリルに手を近づけないでください。周囲の人に刃を向けないでください。穴開け直後のドリルは高温になり、火傷の恐れがありますので素手で触れないでください。
※穿孔中は電動ドリルをしっかりと保持し、振り回されないように注意してください。穿孔中は足場をしっかりと確保し、穴負過時は姿勢を崩さないように注意してください。
※注水しながらの使用は二重絶縁の電動機を、完全防止用の漏電遮断装置の設置された電源に接続して使用してください。作業時は必ず、防塵メガネ、防塵マスクを着用し、安全に作業を行ってください。
※本体からドリル刃をはずし、よく手入れしてください。安全で乾燥したところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67377092
2020-05-24
用途:
砂壁穴開け
サービス業

うちの古い和風住宅の砂壁も穴開けできました。
あーよかった。砂壁開けたら向こう側にもう一枚
板壁もありますがそれには届かなかったので今回は板壁は外からエッチラオッチラ開けました。
もっと長いのもそのうち買いたいです。
ホームセンターでぼーっと立って選ぶよりずっと
見やすく選びやすく便利でおかげさまです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする