SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付砥石
軸付ゴム砥石 #180
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21089497
品番
G-12(B) 8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。
サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途
金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。
材質
酸化アルミニウム・合成ゴム
軸径(Φmm)
3
長さ(mm)
20
幅(mm)
(砥石部分)8
粒度
WA180
適合材
金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨