SK11
SK11の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SK11の カップブラシ
ミニカップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21089847
品番
50MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。
小型でパワフル、高所での作業に便利です。
使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途
狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10×P1.5
外径(Φmm)
50
対応機種
ディスクグラインダー
材質(ワイヤー部)
硬鋼線/真鍮メッキ
線径(mm)
0.27
注意
※ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。