SK11
SK11の 研削砥石
SK11の フレキシブル砥石
フレキシブル砥石PRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21089899
品番
100X2X15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。
キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途
金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。
適合
ディスクグラインダー専用
材質
結合剤:BF
粒度
80
厚さ(mm)
2
砥材
CUBITRON
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
適合材
金属(鉄)・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。