SK11
SK11の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SK11の ホイールブラシ
ワイヤーホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21089935
品番
125MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。
金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
適合材
金属
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
12.7
用途
金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。
厚さ(mm)
14
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
対応機種
両頭グラインダー
注意
※必ず電動本機の電源を切ってから、ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※使用前には、必ず3分以上の空運転させてからご使用下さい。
※最高使用速度以下でご使用ください。